Motion
MBR6415 4 15/16 RODILLO DE CARRO DE FLG BRG

REXNORD INC
MBR6415 4 15/16 FLG CART ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 4-15/16 pulg., diámetro exterior de 14-3/4 pulg., cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #03473691
No. Fabricante MBR6415 4 15/16 FLG CART ROLLER BRG
Precio29,217.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MBR6415 4 15/16 FLG CART ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 4-15/16 pulg., diámetro exterior de 14-3/4 pulg., cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #03473691
No. Fabricante MBR6415 4 15/16 FLG CART ROLLER BRG
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
Precio29,217.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4-15/16 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    7-15/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    14.7500 pulg.
  • Altura total
    5.5000 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Ancho general
    4.1300 pulg.
  • Peso
    128.00 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    793699903157
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    159900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    221700 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    6000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699903157

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRITO DE MBR6415 FLG 6000 ADP BRG