Motion
MF6407Y  4 7/16 BRIDA RODILLO BRG

REXNORD INC
MF6407Y 4 7/16 FLANGE ROLLER BRG

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de seis pernos - Montaje de rodillo esférico, 4-7/16 pulg. de calibre , Montaje redondo 6-Bolt, Montaje con adaptador, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #03473711
No. Fabricante MF6407Y 4 7/16 FLANGE ROLLER BRG
Precio9,827.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MF6407Y 4 7/16 FLANGE ROLLER BRG

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de seis pernos - Montaje de rodillo esférico, 4-7/16 pulg. de calibre , Montaje redondo 6-Bolt, Montaje con adaptador, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #03473711
No. Fabricante MF6407Y 4 7/16 FLANGE ROLLER BRG
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
Precio9,827.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.4375 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    12.8750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-7/16 pulg.
  • Profundidad general
    6-1/4 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    15.1250 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de extremo
    Cerrado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • Tipo de montaje
    Redondo 6-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    140400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    144800 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    6000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699904369

Descripción general

Descripción del fabricante
MF6407Y HD FB 6000 ADPT BRG