Motion
MF6415
Unidad de cojinetes de rodillos redondos de seis pernos - Montaje de rodillo esférico, 4-15/16 pulg. de calibre , Montaje redondo 6-Bolt, Montaje con adaptador, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #03473712
No. Fabricante MF6415
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de rodillos redondos de seis pernos - Montaje de rodillo esférico, 4-15/16 pulg. de calibre , Montaje redondo 6-Bolt, Montaje con adaptador, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #03473712
No. Fabricante MF6415
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    7.0000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    14 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-15/16 pulg.
  • Profundidad general
    7-15/16 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    16.5000 pulg.
  • Peso
    159 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de extremo
    Cerrado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Tipo de montaje
    Redondo 6-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    159900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    221700 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    6000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699903461

Descripción general

Descripción del fabricante
MF6415 HD FB 6000 ADPT BRG