Motion
MPS6215F

REXNORD INC
MPS6215F

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #03473747
No. Fabricante MPS6215F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MPS6215F

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #03473747
No. Fabricante MPS6215F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    5 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    9.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • En general Altura  
    7.3125 pulg.
  • En general Longitud  
    13.0000 pulg.
  • Ancho general
    4.5313 pulg.
  • Peso
    41.8 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    46800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    55700 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    6000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699906288

Descripción general

Descripción del fabricante
MPS6215F HD PB FLT 4BLT 6000 ADPBG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos