Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.5938 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos4-19/32 pulg.
- Tamaño del perno7/16 pulg.
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Longitud del orificio1-13/32 pulg.
- Ancho de la carcasa19/32 pulg.
- Longitud a través del orificio1.4100 pulg.
- Ángulo de desalineaciónSolo estático - ±2.0 °
- En general Altura1.8300 pulg.
- Longitud total5.5900 pulg.
- Ancho general3.1900 pulg.
- Peso2.25 lb
Detalles
- Número de cojineteWG2E20EL
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- RecubrimientoEnchapado en níquel
- ColorPlata
- País de origenMéxico
- DescripciónRodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FX3W2E20EK75 - FX3W2E20EK75
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Capacidad de carga dinámica4390 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Código de armonización8483204040
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Número de Upc del fabricante662327890407
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.5600 rpm
- Velocidad máxima5600 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial4390 lb
- Capacidad de carga estática radial2530 lb
- RelubricableSí
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de reténRetén de montaje de bolas
- Tipo de selloE Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- AutoalineaciónSí
- Serie200
- Capacidad de carga estática2530 lbf
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662327890407
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 1/4 in, de servicio intermedio, bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, collar de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de labio único, carcasa niquelado