Motion
5812291650

AVENTICS
5812291650

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide doble
Artículo MI #03475214
No. Fabricante 5812291650
Precio318.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5812291650

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide doble
Artículo MI #03475214
No. Fabricante 5812291650
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
Precio318.01 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Caudal
    95.35 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire comprimido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    5 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
5812291650 581-2 DS CNOMO INT con FC 24VD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"