Motion
MT126407Y

REXNORD INC
MT126407Y

Unidad de recogida de cojinetes de rodillos - Montaje lateral, Rodillo esférico, 4-7/16 pulg. de diámetro interior, Hierro fundido, Montaje con adaptador, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03475341
No. Fabricante MT126407Y
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MT126407Y

Unidad de recogida de cojinetes de rodillos - Montaje lateral, Rodillo esférico, 4-7/16 pulg. de diámetro interior, Hierro fundido, Montaje con adaptador, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03475341
No. Fabricante MT126407Y
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4-7/16 pulg.
  • Altura total
    10.3750 pulg.
  • Espaciado de ranura
    9.5000 pulg.
  • Peso
    68 lb

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    MT126407Y
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    140400 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    ZT6000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    793699903492

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE T-U MT126407Y HD 6000 ADP BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"