Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud8.3125 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro11.7500 pulg.
- Agujero Diámetro3-11/16 pulg.
- Profundidad general5-31/32 pulg.
- En general Altura10.5625 pulg.
- Longitud total Diámetro10.5625 pulg.
- Peso77 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de extremoCerrado
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante793699906042
- RPM Máx.2050 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial118000 lbf
- Capacidad de carga estática radial127500 lbf
- Tipo de selloAutorización/Sin contacto
- Serie6000
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO793699906042
Descripción general
- Las nuevas unidades de rodamientos de rodillos esféricos de montaje adaptador cónico proporcionan disposiciones versátiles para ejes de soporte que soportan cargas radiales sustanciales o una combinación de cargas radiales y de empuje
- Incorpora una tuerca de bloqueo integral, un manguito y un anillo guía interno junto con la tecnología Optical Strain Sensing (OSS) y un sistema de bloqueo positivo (PLS) que indica visualmente cuándo el cojinete se aprieta al eje correctamente
- Estas características no solo ofrecen el montaje de eje más seguro, precisión de funcionamiento y capacidad para acomodar ejes de tamaño inferior, sino que también garantizan la instalación correcta en todo momento y hacen que la extracción sea rápida
- Ofrece mayores capacidades de carga dinámica que el diseño anterior, funciona más frío y funciona más silencioso, lo que produce un rodamiento que dura más en la aplicación
- La capacidad de desalineación dinámica y estática se ha aumentado a ±2.0°
- Los rodillos están alineados por los retenedores y el anillo guía interno, por lo que a pesar de la desalineación, la carga del rodillo siempre se distribuye equitativamente por toda la superficie; evita tensiones de carga de borde alto en los rodillos y, por lo tanto, no es necesario reducir la capacidad nominal del rodamiento para condiciones de desalineación dentro del ±2.0°
- Fácil de montar y desmontar, sellado, prelubricado y no requiere ajuste durante el montaje
- Otras características clave incluyen: elección de varios tipos de sello según la aplicación; todos los sellos garantizan la protección con hasta ±2.0° de desalineación en todas las direcciones, proporcionar funcionamiento en extensiones de anillos interiores endurecidos y a tierra, y puede retirarse sin desmontar el cojinete; holguras de rodamientos ajustables en campo según la necesidad de la aplicación; cojinete de rodillos esféricos totalmente autoalineable que se adapta a la desalineación operativa o desalineación debido a la instalación; las carreras interiores carburadas en caja proporcionan una superficie resistente a la fatiga y una resistente núcleo dúctil resistente a fisuras
- Carcasa de hierro fundido
- Sello de separación
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Regal Rexnord Copra Fans Compact and Efficient BrochureCOPRA fans are compact, high-efficiency solutions specifically engineered to meet the demanding performance and space requirements of modern data centers. Designed with a short axial length, advanced aerodynamic impeller technology, and sustainable materials, they deliver reliable, energy-efficient operation while minimizing footprint and downtime.
View Literature
Eaton Standard Cast Pipeline Strainers BrochureCOPRA fans are compact, high-efficiency solutions specifically engineered to meet the demanding performance and space requirements of modern data centers. Designed with a short axial length, advanced aerodynamic impeller technology, and sustainable materials, they deliver reliable, energy-efficient operation while minimizing footprint and downtime.
View Literature
Regal Rexnord Why Choose Rexnord Addax Cooling Tower Brakes FlyerWhy Choose Rexnord Addax Cooling Tower Brakes highlights a simple, low‑maintenance design that safely isolates fans, eliminates unsafe free‑wheeling practices, and enables rapid shutdown during storms. With corrosion‑resistant 316 stainless components, universal mounting, and remote actuation, Addax maximizes safety and uptime.
View Literature
Regal Rexnord Stay Cool with Cooling Tower Powertrain Solutions FlyerStay Cool with Cooling Tower Powertrain Solutions highlights integrated Falk gear drives, Addax composite couplings and brakes, Marathon motors, and Perceptiv monitoring designed to improve reliability, reduce vibration, and extend equipment life in demanding cooling tower environments.
View Literature
More resources
Regal Rexnord Marathon Powertrain Solutions for Cooling Towers Brochure
Powertrain Solutions for Cooling Towers are designed to thrive in harsh environments, minimizing vibration and resisting water, humidity, and chemicals while delivering peak performance. Featuring Falk gear drives, Addax brakes, and Marathon motors, they enhance reliability and reduce total cost.
Regal Rexnord Traveling Water Screen System for Cooling Towers Flyer
The Cambridge Regal Rexnord Traveling Water Screen System manual provides installation and operational guidance for cooling tower filtration equipment. It outlines system components, maintenance procedures, and safety considerations to ensure efficient debris removal and reliable performance.