Motion
ZT136415 4 15/16 TAKEUP RLR BRG

REXNORD INC
ZT136415 4 15/16 TAKEUP RLR BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de recogida - Montaje lateral, Rodillo esférico, 4.9375 pulg., Orificio, Hierro fundido, Montaje adaptador, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03475475
No. Fabricante ZT136415 4 15/16 TAKEUP RLR BRG
Precio29,623.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZT136415 4 15/16 TAKEUP RLR BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de recogida - Montaje lateral, Rodillo esférico, 4.9375 pulg., Orificio, Hierro fundido, Montaje adaptador, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03475475
No. Fabricante ZT136415 4 15/16 TAKEUP RLR BRG
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
Precio29,623.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4-15/16 pulg.
  • Altura total
    11.2500 pulg.
  • Espaciado de ranura
    10.2500 pulg.
  • Peso
    130 lb

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    ZT136415
  • Número de Upc del fabricante
    793699903966
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    159900 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    ZT6000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    793699903966

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE T-U ZT136415 HD 6000 ADP BRG
  • Las nuevas unidades de rodamientos de rodillos esféricos de montaje adaptador cónico proporcionan disposiciones versátiles para ejes de soporte que soportan cargas radiales sustanciales o una combinación de cargas radiales y de empuje
  • Incorpora una tuerca de bloqueo integral, un manguito y un anillo guía interno junto con la tecnología Optical Strain Sensing (OSS) y un sistema de bloqueo positivo (PLS) que indica visualmente cuándo el cojinete se aprieta al eje correctamente
  • Estas características no solo ofrecen el montaje de eje más seguro, precisión de funcionamiento y capacidad para acomodar ejes de tamaño inferior, sino que también garantizan la instalación correcta en todo momento y hacen que la extracción sea rápida
  • Ofrece mayores capacidades de carga dinámica que el diseño anterior, funciona más frío y funciona más silencioso, lo que produce un rodamiento que dura más en la aplicación
  • La capacidad de desalineación dinámica y estática se ha aumentado a ±2.0°
  • Los rodillos están alineados por los retenedores y el anillo guía interno, por lo que a pesar de la desalineación, la carga del rodillo siempre se distribuye equitativamente por toda la superficie; evita tensiones de carga de borde alto en los rodillos y, por lo tanto, no es necesario reducir la capacidad nominal del rodamiento para condiciones de desalineación dentro del ±2.0°
  • Fácil de montar y desmontar, sellado, prelubricado y no requiere ajuste durante el montaje
  • Entre las características clave adicionales se incluyen: Elección de varios tipos de sello según la aplicación; todos los sellos garantizan la protección con hasta ±2.0° de desalineación en todas las direcciones, proporcionar funcionamiento en extensiones de anillos interiores endurecidos y rectificados y se pueden retirar sin desmontar el cojinete; holguras de cojinetes ajustables en campo según la necesidad de la aplicación; cojinete de rodillos esféricos totalmente autoalineable que se adapta a la desalineación operativa o desalineación debida a la instalación; las carreras interiores carburadas en caja proporcionan una superficie resistente a la fatiga y una resistente núcleo dúctil resistente a las grietas
  • Carcasa de hierro fundido
  • Sello de separación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"