Motion
BRG23064K.C3

DODGE
BRG23064K.C3

Cojinete de rodillos esféricos - 320 mm D.I., 480 mm D.E., 121 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #03475494
No. Fabricante BRG23064K.C3
Precio25,765.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BRG23064K.C3

Cojinete de rodillos esféricos - 320 mm D.I., 480 mm D.E., 121 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #03475494
No. Fabricante BRG23064K.C3
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
Precio25,765.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    320 mm
  • Exterior Diámetro  
    480 mm
  • En general Ancho  
    121 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    455000 lbf
  • Material
    422531
  • Velocidad máxima
    600 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475661411

Descripción general

Descripción del fabricante
422531 11-1/2 COJINETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"