Motion
K1131-04X500
Manguera industrial - 1/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 300 psi
Artículo MI #03475738
No. Fabricante K1131-04X500
Precio1.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial - 1/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 300 psi
Artículo MI #03475738
No. Fabricante K1131-04X500
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
Precio1.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Nuestros compuestos de PVC flexible de alta calidad se mezclan de forma única para hacer que esta manguera tenga el aspecto y la sensación de una manguera de caucho comparable y permanezca flexible a bajas temperaturas. Su peso ligero la convierte en una manguera ideal para aplicaciones de herramientas neumáticas.
  • Color
    Amarillo
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Compuesto de PVC
  • Número de Upc del fabricante
    822353042601
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de aire y agua multiusos POLYAIR® serie K1131
  • Aplicaciones típicas
    Ideal para aplicaciones en planta que requieren codificación por colores de líneas de suministro de manguera., Transferencia de aire, agua y productos químicos solubles en agua suaves., Aplicaciones exteriores que requieren una manguera de baja temperatura., Línea de suministro de aire general para herramientas neumáticas y sistemas de pulverización de pintura., Manguera de pulverización de baja presión para productos químicos solubles en agua.
  • UPC_NO
    822353042601
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
K1131-04X500 MANGUERA DE POLIAIRE AMARILLA 1/4"
  • U. V. y resistente a las inclemencias del tiempo. Excelente flexibilidad en climas fríos. Se vuelve a enrollar fácilmente después de su uso. Resistencia media/alta al aceite, cumple con la designación de Clase B de ARPM. Cubierta con pasador que no deja marcas. Ligero. Longitudes de una pieza. Resistencia química del PVC. Materiales sin silicona. Cumple con RoHS(16). Hay disponibles conjuntos individuales envueltos en plástico retráctil. ¡Sin ftalatos!

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo