Motion
HTA028UAT2DB/GNP4L

NTN
HTA028UAT2DB/GNP4L

Cojinete de contacto angular dúplex - Tipo HTA, calibre de 140 mm, 210 mm OD, 63 mm de ancho, ángulo de contacto de 30 °, abierto
Artículo MI #03476060
No. Fabricante HTA028UAT2DB/GNP4L
Precio6,018.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HTA028UAT2DB/GNP4L

Cojinete de contacto angular dúplex - Tipo HTA, calibre de 140 mm, 210 mm OD, 63 mm de ancho, ángulo de contacto de 30 °, abierto
Artículo MI #03476060
No. Fabricante HTA028UAT2DB/GNP4L
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
Precio6,018.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    31.50 mm
  • Ancho del anillo exterior
    31.50 mm
  • Exterior Diámetro  
    210 mm
  • En general Ancho  
    63 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    15.413 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    HTA028UAT2DB/GNP4L BALL BRG
  • Tipo dúplex
    Tipo de HTA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359665260
  • RPM Máx.
    7100 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    5700 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    7100 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    111000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    315000 N
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
HTA028UAT2DB/GNP4L BALL BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno