Especificaciones
Dimensiones
- Grosor del disco0.25 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesConsulte a Motion Industries para su uso en aplicaciones cíclicas.
- Vida útil aproximada frente al freno746 hp/h
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado0.586 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo0.272 pulg.3
- Código de color del borde orientado al frenoMorado
- Área efectiva orientada al freno12.6 pulg.2
- Tipo orientado al frenoAlto coeficiente
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno31.00 CV
- Factor de respuesta del freno0.022
- Serie de frenosCalibrador DBSE
- Radio de trabajo de disco en pulg.WR=D/2-0.750 Para discos de 10.000 pulg. o más grandes
- Compromiso/liberaciónPrimavera/aire
- Kit de orientación835602
- FinalizarÓxido negro
- FunciónDetención, retención, tensión
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima80 psi
- Par de freno estático máx.1312 pulg-lbs con un disco de 16.000"
- Presión mínima de liberación40 psi
- Configuración de montajeMontaje en pie
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Tipo de productoFrenos de pinza neumáticos
- CalificacionesCE y RoHS
- Control recomendado940019 (4 vías N.C. 50-100 PSI), 940020 (4 vías N.C. 30-100 PSI)
- Factor de par estático fuera de caja106 lb-pie a 0 psi
- UPC_NO662284270342
Descripción general
Descripción del fabricante
835030 FRENO
- Capacidad de torsión de hasta 1200 pulg-lb con un disco de 16 pulg.
- El par de freno se puede duplicar o triplicar añadiendo pinzas de freno
- La zapata con contorno de arco proporciona una gran zona de fricción para una mayor vida útil y estabilidad de la cara
- Se monta en cualquier posición con un soporte en “T”
- Velocidades de disco de hasta 4500 rpm
- Los bujes de disco utilizan el buje QD “SK” para tamaños de eje de 0.500 a 2.125 pulgadas (llavería estándar)
- El retorno por resorte elimina la resistencia del disco cuando se desacopla
- El disco y el concentrador se piden por separado
- El casquillo QD está suministrado por el cliente
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Nexen Power Transmission Products FlyerNexen Group's Power Transmission line includes friction clutches, tooth clutches, clutch-brakes, torque limiters, and rotary brakes for controlled motion and overload protection. Designed for OEM and industrial applications, these products provide reliable torque transmission, stopping, and equipment safeguarding
View Literature
Nexen Making Safety Priority FlyerNexSafe certified rail brakes, rod locks, and servomotor brakes provide functional safety solutions for emergency stopping and holding applications. Designed with spring-engaged, air-released operation, they meet ISO 13849-1 standards with high reliability and performance levels up to PLe.
View Literature