Motion
8900000119
Martillo de corte con aire CP 4130 4H - Alta resistencia (4 pernos), mandril hexagonal de 0,580 pulg., 1440 lpm, carrera de 4.00 pulg., 26.49 cfm
Artículo MI #03476241
No. Fabricante 8900000119
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Martillo de corte con aire CP 4130 4H - Alta resistencia (4 pernos), mandril hexagonal de 0,580 pulg., 1440 lpm, carrera de 4.00 pulg., 26.49 cfm
Artículo MI #03476241
No. Fabricante 8900000119
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    0.58 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    17.72 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    4.00 pulg.
  • Peso de la herramienta
    9 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    26.49 cfm
  • Estilo de plato de garras
    Hexagonal
  • Descripción Palabra clave
    Mandril hexagonal de 0,580 pulg.
  • Tipo de servicio
    Alta resistencia (4 pernos)
  • Tasa de impacto
    1440 lpm
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de retén
    Tipo de resorte
  • Ejes de nivel de vibración 3
    12.3 m/s2

Descripción general

Descripción del fabricante
CP4130 4H CHIPPING HAMMER
  • Cuatro pernos, cabezal trasero de alta resistencia
  • Mango en “D” con gatillo exterior y mecanismo de seguridad adicional
  • Válvula Simplate para un funcionamiento suave
  • Fuerte y fiable
  • Disponible en versiones de carrera de cilindro 3” o 4”