Motion
50 TLD HUB 1-3/8

LOVEJOY INC
50 DLT HUB 1-3/8

68514439048 Conector de acoplamiento Flex Link-Type - 50 Tamaño Cplg, 1.3750 pulg. Orificio, Triangular, Hierro dúctil
Artículo MI #03476341
No. Fabricante 50 DLT HUB 1-3/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
50 DLT HUB 1-3/8

68514439048 Conector de acoplamiento Flex Link-Type - 50 Tamaño Cplg, 1.3750 pulg. Orificio, Triangular, Hierro dúctil
Artículo MI #03476341
No. Fabricante 50 DLT HUB 1-3/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    3.0800 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    50
  • Centro Diámetro  
    3.5600 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.6800 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Material del concentrador
    Hierro dúctil
  • Forma del buje
    Triangular
  • Incluye
    (2) Tornillos de fijación a 120°
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144390486
  • Serie
    Deltaflex
  • UPC_NO
    685144390486

Descripción general

Descripción del fabricante
CENTRO DE 50DLT-1-3/8"