Motion
202208-10-12S
Adaptadores rectos serie Aeroquip 202208 Acoplamiento Freon UNF macho/laberinto tipo 5400
Artículo MI #03476386
No. Fabricante 202208-10-12S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptadores rectos serie Aeroquip 202208 Acoplamiento Freon UNF macho/laberinto tipo 5400
Artículo MI #03476386
No. Fabricante 202208-10-12S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1 1/4 pulg.
  • Altura
    1.38 pulg.
  • Hexagonal
    1.375 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.375 pulg.
  • Longitud
    1.02 pulg.
  • Longitud total
    1.02 pulg.
  • Peso
    0.19 lb
  • Ancho
    1.38 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Descripción Palabra clave
    Adaptadores rectos serie Aeroquip 202208 Acoplamiento Freon UNF macho/laberinto tipo 5400
  • Estilo final 1
    UNF
  • Rosca del extremo 1
    1 1/4-18
  • Tipo de final 1
    UNF
  • Estilo final 2
    Línea/manguera/tubo
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Forma de ajuste
    180°
  • Número de catálogo del fabricante
    202208-10-12S
  • Material
    Acero al carbono
  • Serie
    Serie 202208

Descripción general

Descripción del fabricante
202208-10-12S
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE