Motion
24032CK30E4C3
Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 240 mm D.E., 80 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #03476398
No. Fabricante 24032CK30E4C3
Precio3,441.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 240 mm D.E., 80 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #03476398
No. Fabricante 24032CK30E4C3
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
Precio3,441.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • En general Ancho  
    80 mm
  • Peso
    26.46 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Los rodamientos de rodillos esféricos Tough & Long Life - TL de NSK están diseñados para durar más y superar a las soluciones de rodamientos convencionales en las condiciones de alta temperatura de las secciones de secadora y calandrado de las máquinas de fabricaciÃ3n de papel, donde los fallos de rodamientos son un obstáculo muy común para la productividad
  • Capacidad de carga dinámica
    189963.605 lbf
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176523939
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    1100 rpm
  • Velocidad máxima
    2800 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    240
  • Capacidad de carga estática
    283259.34 lbf
  • UPC_NO
    029176523939

Descripción general

Descripción del fabricante
24032CK30E4C3 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos