Motion
TAC05-2D20-4

DUFF-NORTON
TAC05-2D20-4

Tensión de corriente continua (CC) de 24 V serie TAC y 4 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #03476440
No. Fabricante TAC05-2D20-4
Precio1,547.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUFF-NORTON
TAC05-2D20-4

Tensión de corriente continua (CC) de 24 V serie TAC y 4 pulg. Actuador lineal de carrera
Artículo MI #03476440
No. Fabricante TAC05-2D20-4
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
Precio1,547.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7.50 pulg.
  • Longitud
    14.00 pulg.
  • Longitud retraída
    12 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    4 pulg.
  • Peso
    15.00 lb
  • Ancho
    5.00 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Actuador lineal serie TAC, 24 VCC, 500 lb, embrague, 4 pulg. Accidente cerebrovascular
  • Consumo de corriente
    5 A
  • Ciclo de trabajo con carga nominal
    40 %
  • Capacidad de carga dinámica
    500 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8483.40.9000
  • Voltaje de entrada
    24 V
  • Capacidad de carga
    500 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Montaje
    Clevis
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Serie
    TAC
  • Velocidad a plena carga
    0.45 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
TAC05-2D20-4
  • Diseño de alta resistencia para una larga vida útil en aplicaciones difíciles
  • IP50 Protección
  • Carcasa de aluminio y tubo exterior
  • Tubo de traducción de acero inoxidable
  • Montaje de horquilla doble
  • Embrague de retención de bola limitadora de carga
  • Protección del motor de sobrecarga térmica de restablecimiento automático

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"