Motion
5220M
Rodamiento de bolas de contacto angular ligero Conrad NSK 5220M , calibre de 100mm , 180mm OD, 60.3mm W, 25 grados
Artículo MI #03476538
No. Fabricante 5220M
Precio2,974.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de contacto angular ligero Conrad NSK 5220M , calibre de 100mm , 180mm OD, 60.3mm W, 25 grados
Artículo MI #03476538
No. Fabricante 5220M
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
Precio2,974.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • Altura total
    180 mm
  • Longitud total
    180 mm
  • En general Ancho  
    60.30 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176732942
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176732942

Descripción general

Descripción del fabricante
5220M

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"