Motion
NU2222M
NSK Light Wide Cylindrical Roller Bearing, 110 mm Dia Bore, 200 mm OD, 1 Row, 53 mm W, 470000 N Dynamic/515000 N Static Load
Artículo MI #03476557
No. Fabricante NU2222M
Precio 2,876.17 USD /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Light Wide Cylindrical Roller Bearing, 110 mm Dia Bore, 200 mm OD, 1 Row, 53 mm W, 470000 N Dynamic/515000 N Static Load
Artículo MI #03476557
No. Fabricante NU2222M
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
Precio 2,876.17 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    200 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176403378
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176403378

Descripción general

Descripción del fabricante
NU2222M
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"