Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca17/64 pulg.
- Longitud del canal34 mm
- Ángulo de hélice38 °
- Longitud total74 mm
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoTiAlN
- MaterialAcero de alta velocidad de cobalto
- Calidad del materialM35
- Canales parabólicosParabólico
- Ángulo de punto130 °
- Tipo de puntoPunto de autocentrado
- Serie1360T
- Tipo de mangoRedondo liso
- Taladro de cortadorasLáminas (extremo único)
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha