Motion
MT5460144
Broca de longitud de máquina de tornillo - 9.8 mm, Material cobalto, 43 mm flauta, 130 ° ángulo de punta, 89 mm longitud total
Artículo MI #03476854
No. Fabricante MT5460144
Price$80.31/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - 9.8 mm, Material cobalto, 43 mm flauta, 130 ° ángulo de punta, 89 mm longitud total
Artículo MI #03476854
No. Fabricante MT5460144
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
Price$80.31/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la broca
    9.8 mm
  • Longitud del canal
    43 mm
  • Longitud total
    89 mm

Details

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiALN
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M35
  • Ángulo de punto
    130 °
  • Serie
    1360T

Descripción general

Descripción del fabricante
60144 1360T CUCHARADA PAR SCRW 9.8MM TIALN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo