Motion
MT5460356
Broca de longitud para trabajos - Serie 1361T , 11.9 mm, Material cobalto, 101 mm de canal, 130 ° ángulo de punta, 151 mm OAL
Artículo MI #03476879
No. Fabricante MT5460356
Precio153.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud para trabajos - Serie 1361T , 11.9 mm, Material cobalto, 101 mm de canal, 130 ° ángulo de punta, 151 mm OAL
Artículo MI #03476879
No. Fabricante MT5460356
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
Precio153.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    11.9 mm
  • Canal Longitud  
    101 mm
  • En general Longitud  
    151 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiALN
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M35
  • Punto Ángulo  
    130 °
  • Serie
    1361T

Descripción general

Descripción del fabricante
60356 1361T COB PAR TRABAJO 11.9MM TIALN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo