Especificaciones
Dimensiones
- Incrementos0.5 mm
- Diámetro de fresa más grande13 mm
- Diámetro de la fresa1 mm, 1.5 mm, 10 mm, 10.5 mm, 11 mm, 11.5 mm, 12 mm, 12.5 mm, 13 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 6.5 mm, 7 mm, 7.5 mm, 8 mm, 8.5 mm, 9 mm, 9.5 mm
- Tipo de tamañoSistema métrico
- Diámetro de fresa más pequeño1 mm
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalRecto
- IncluyeEstuche indexado de metal
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de piezas25
- Serie1655M
- Establecer tipoMandriles
- Tipo de mangoRedondo liso