Motion
MT5460121
Broca de longitud de máquina de tornillo - 5/16 pulg., Material cobalto, canal de 37 mm, ángulo de punta de 130 °, longitud total de 79 mm
Artículo MI #03476950
No. Fabricante MT5460121
Precio64.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - 5/16 pulg., Material cobalto, canal de 37 mm, ángulo de punta de 130 °, longitud total de 79 mm
Artículo MI #03476950
No. Fabricante MT5460121
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
Precio64.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    5/16 pulg.
  • Longitud del canal
    37 mm
  • Longitud total
    79 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiALN
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M35
  • Ángulo de punto
    130 °
  • Serie
    1360T

Descripción general

Descripción del fabricante
60121 1360T CUCHARADA PAR SCRW 5/16 TIALN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo