Motion
MT5460165
Broca de longitud para trabajos - Serie 1361T , 2.1 mm, Material cobalto, 24 mm de canal, 130 ° ángulo de punta, 49 mm OAL
Artículo MI #03476953
No. Fabricante MT5460165
Precio16.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud para trabajos - Serie 1361T , 2.1 mm, Material cobalto, 24 mm de canal, 130 ° ángulo de punta, 49 mm OAL
Artículo MI #03476953
No. Fabricante MT5460165
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
Precio16.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    2.1 mm
  • Canal Longitud  
    24 mm
  • En general Longitud  
    49 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiALN
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M35
  • Punto Ángulo  
    130 °
  • Serie
    1361T

Descripción general

Descripción del fabricante
60165 1361T COB PAR TRABAJO 2.1MM TIALN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo