Motion
MT5460167
Broca de longitud para trabajos - Serie 1361T , 2.2 mm, Material cobalto, 27 mm de canal, 130 ° ángulo de punta, 53 mm OAL
Artículo MI #03476954
No. Fabricante MT5460167
Price$18.66/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud para trabajos - Serie 1361T , 2.2 mm, Material cobalto, 27 mm de canal, 130 ° ángulo de punta, 53 mm OAL
Artículo MI #03476954
No. Fabricante MT5460167
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
Price$18.66/each

Especificaciones

Dimensions

  • Drill Bit Size  
    2.2 mm
  • Flute Length  
    27 mm
  • Overall Length  
    53 mm

Details

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiALN
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M35
  • Point Angle  
    130 °
  • Serie
    1361T

Descripción general

Descripción del fabricante
60167 1361T COB PAR TRABAJO 2.2MM TIALN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo