Motion
MT5460207
Broca de longitud para trabajos - Serie 1361T , 3.9 mm, Material cobalto, 43 mm de canal, 130 ° ángulo de punta, 75 mm OAL
Artículo MI #03476969
No. Fabricante MT5460207
Precio23.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud para trabajos - Serie 1361T , 3.9 mm, Material cobalto, 43 mm de canal, 130 ° ángulo de punta, 75 mm OAL
Artículo MI #03476969
No. Fabricante MT5460207
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
Precio23.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    3.9 mm
  • Canal Longitud  
    43 mm
  • En general Longitud  
    75 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiALN
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M35
  • Punto Ángulo  
    130 °
  • Serie
    1361T

Descripción general

Descripción del fabricante
60207 1361T COB PAR TRABAJO 3.9MM TIALN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo