Motion
MT5460301
Broca de longitud para trabajos - Serie 1361T , 8.3 mm, Material cobalto, 75 mm de canal, 130 ° ángulo de punta, 117 mm OAL
Artículo MI #03477014
No. Fabricante MT5460301
Price$68.84/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud para trabajos - Serie 1361T , 8.3 mm, Material cobalto, 75 mm de canal, 130 ° ángulo de punta, 117 mm OAL
Artículo MI #03477014
No. Fabricante MT5460301
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
Price$68.84/each

Especificaciones

Dimensions

  • Drill Bit Size  
    8.3 mm
  • Flute Length  
    75 mm
  • Overall Length  
    117 mm

Details

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiALN
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M35
  • Point Angle  
    130 °
  • Serie
    1361T

Descripción general

Descripción del fabricante
60301 1361T COB PAR TRABAJO 8.3MM TIALN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo