Motion
MT5460342
Broca de longitud Jobber - Serie 1361T , 27/64 pulg., Material de acero de alta velocidad de cobalto, Canal de 94 mm, Ángulo de punta de 130 °, OAL de 142 mm
Artículo MI #03477035
No. Fabricante MT5460342
Precio128.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - Serie 1361T , 27/64 pulg., Material de acero de alta velocidad de cobalto, Canal de 94 mm, Ángulo de punta de 130 °, OAL de 142 mm
Artículo MI #03477035
No. Fabricante MT5460342
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
Precio128.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    27/64 pulg.
  • Canal Longitud  
    94 mm
  • Ángulo de hélice
    38 °
  • En general Longitud  
    142 mm
  • Diámetro del mango
    27/64 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    TiAlN
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Calidad del material
    M35
  • Número de Canales  
    2
  • Canales parabólicos
    Parabólico
  • Punto Ángulo  
    130 °
  • Serie
    1361T
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Tipo de espiral
    Espiral rápido

Descripción general

Descripción del fabricante
60342 1361T COB PAR TRABAJO 27/64 TIALN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo