Motion
MT3291287
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango de bola - Serie 5965T , Material de metal duro, 4.5 mm Diámetro de la fresadora, 14 mm Longitud de corte, 5 mm Diámetro del mango, 51 mm Longitud total
Artículo MI #03477138
No. Fabricante MT3291287
Precio45.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango de bola - Serie 5965T , Material de metal duro, 4.5 mm Diámetro de la fresadora, 14 mm Longitud de corte, 5 mm Diámetro del mango, 51 mm Longitud total
Artículo MI #03477138
No. Fabricante MT3291287
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
Precio45.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    14 mm
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    4.5 mm
  • Longitud total
    51 mm
  • Mango Diámetro  
    5 mm

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro de la bola
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    ALTiN
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    5965T
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
91287 5965T CBD 4F BOLA 4.5MM TIALN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo