Motion
MT3594432
Macho de roscar de punta espiral ShearTap-Spiral Point, serie 2090G , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca 7/16 – 20
Artículo MI #03477145
No. Fabricante MT3594432
Precio48.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta espiral ShearTap-Spiral Point, serie 2090G , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca 7/16 – 20
Artículo MI #03477145
No. Fabricante MT3594432
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
Precio48.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-5/32 pulg.
  • Rosca Longitud  
    0.8800 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16 – 20

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    2090G
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3

Descripción general

Descripción del fabricante
94432 2090G 7/16-20 H3 SPPT PLG TIN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo