Motion
MT3594439
Macho de roscar de punta espiral ShearTap-Spiral Point, serie 2090G , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de tapón, 4 canales, tamaño de rosca 9/16 – 18
Artículo MI #03477148
No. Fabricante MT3594439
Precio88.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta espiral ShearTap-Spiral Point, serie 2090G , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de tapón, 4 canales, tamaño de rosca 9/16 – 18
Artículo MI #03477148
No. Fabricante MT3594439
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
Precio88.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-19/32 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    9/16 – 18

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    2090G
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3

Descripción general

Descripción del fabricante
94439 2090G 9/16-18 H3 SPPT PLG TIN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo