Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-23/32 pulg.
- Rosca Longitud0.6900 pulg.
- Tamaño de la roscaM8 x 1.25
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoTiN
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales3
- Serie2090G
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD5