Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-15/16 pulg.
- Rosca Longitud0.7500 pulg.
- Tamaño de la roscaM10 x 1.5
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoTiN
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales3
- Serie2090G
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD6