Motion
MT3595259
Macho de roscar de canal en espiral ShearTap-Spiral Flute, serie 2091G , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de semifondo, 3 canales, tamaño de rosca M3.5 x 0.6
Artículo MI #03477165
No. Fabricante MT3595259
Precio37.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal en espiral ShearTap-Spiral Flute, serie 2091G , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de semifondo, 3 canales, tamaño de rosca M3.5 x 0.6
Artículo MI #03477165
No. Fabricante MT3595259
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
Precio37.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2 mm
  • Longitud de la rosca
    0.2360 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M3.5 x 0.6

Detalles

  • Bisel
    Semi-fondo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    2091G
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D4

Descripción general

Descripción del fabricante
95259 2091G M3.5X.6 D4 SPFL BTM TIN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo