Motion
MT3595265
Macho de roscar de canal en espiral ShearTap-Spiral Flute, serie 2091G , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de semifondo, 3 canales, tamaño de rosca M8 x 1.25
Artículo MI #03477166
No. Fabricante MT3595265
Precio45.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal en espiral ShearTap-Spiral Flute, serie 2091G , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de semifondo, 3 canales, tamaño de rosca M8 x 1.25
Artículo MI #03477166
No. Fabricante MT3595265
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
Precio45.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-23/32 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.4720 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M8 x 1.25

Detalles

  • Bisel
    Semi-fondo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    2091G
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D5

Descripción general

Descripción del fabricante
95265 2091G M8X1.25 D5 SPFL BTM TIN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo