Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4-1/32 pulg.
- Longitud de la rosca0.7450 pulg.
- Tamaño de la roscaM18 x 1.5
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Recubrimiento de acabadoTiN
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie2091G
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD6