Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo0,4120 pulg.
- Longitud del canal1 pulg.
- Longitud total5-5/8 pulg.
- Incremento sobredimensionado1/32 pulg.
- Diámetro del piloto0.281 pulg.
- Longitud del piloto9/32 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4 pulg.
- Diámetro del mango5/16 pulg.
- Longitud del mango4 pulg.
- Piloto estándar o sobredimensionadoExtragrande
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Tipo de tornilloTornillo de cabeza
- Serie1766