Motion
MT6025734
MT6025734
Artículo MI #03477224
No. Fabricante MT6025734
Precio201.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MT6025734
Artículo MI #03477224
No. Fabricante MT6025734
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
Precio201.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    1.00 pulg.
  • Longitud del canal
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    7-5/8 pulg.
  • Incremento sobredimensionado
    1/32 pulg.
  • Diámetro del piloto
    0.656 pulg.
  • Longitud del piloto
    5/8 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/8 pulg.
  • Longitud del mango
    5 pulg.
  • Piloto estándar o sobredimensionado
    Extragrande

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Tipo de tornillo
    Tornillo de cabeza
  • Serie
    1766

Descripción general

Descripción del fabricante
25734 1766 5/8 CTBR +1/32 O/S (1")

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo