Motion
MT5460037
Broca de longitud de máquina de tornillo - #29, Material de acero de alta velocidad de cobalto, canal de 20 mm, ángulo de punta de 130 °, longitud total de 52 mm
Artículo MI #03477275
No. Fabricante MT5460037
Precio24.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - #29, Material de acero de alta velocidad de cobalto, canal de 20 mm, ángulo de punta de 130 °, longitud total de 52 mm
Artículo MI #03477275
No. Fabricante MT5460037
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
Precio24.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    #29
  • Longitud del canal
    20 mm
  • Ángulo de hélice
    38 °
  • Longitud total
    52 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    TiAlN
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Calidad del material
    M35
  • Canales parabólicos
    Parabólico
  • Ángulo de punto
    130 °
  • Tipo de punto
    Punto de autocentrado
  • Serie
    1360T
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Taladro de cortadoras
    Láminas (extremo único)
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
60037 1360T CUCHARADAS PAR SCRW #29 TIALN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo