Motion
MT5460154
Broca de longitud de máquina de tornillo - 1/2 pulg., Material cobalto, canal de 51 mm, ángulo de punta de 130 °, longitud total de 102 mm
Artículo MI #03477303
No. Fabricante MT5460154
Precio154.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - 1/2 pulg., Material cobalto, canal de 51 mm, ángulo de punta de 130 °, longitud total de 102 mm
Artículo MI #03477303
No. Fabricante MT5460154
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
Precio154.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1/2 pulg.
  • Longitud del canal
    51 mm
  • Longitud total
    102 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiALN
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M35
  • Ángulo de punto
    130 °
  • Serie
    1360T

Descripción general

Descripción del fabricante
60154 1360T CUCHARADA PAR SCRW 1/2 TIALN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo