Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño9/32 pulg.
- Canal Longitud69 mm
- Ángulo de hélice38 °
- En general Longitud109 mm
- Diámetro del mango9/32 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoTiAlN
- MaterialAcero de alta velocidad de cobalto
- Calidad del materialM35
- Número de Canales2
- Canales parabólicosParabólico
- Punto Ángulo130 °
- Serie1361T
- Tipo de mangoRedondo liso
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Tipo de espiralEspiral rápido