Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-3/8 pulg.
- Rosca Longitud0.9375 pulg.
- Tamaño de la roscaM12 x 1.75
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoTiCN
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Número de Canales3
- Serie2095MC
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD6