Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4.331 pulg.
- Rosca Longitud1.0240 pulg.
- Tamaño de la rosca9/16 – 12
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoTiCN
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Número de Canales4
- Serie2088C
- Estilo de toquePunto espiral-Longitud DIN
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3