Motion
MT4261243
MORSE ® Cutting Tools Spiral Flute Tap - Serie 2089C , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento TiCN, Bisel de semi-fondo, 3 canales, Tamaño de rosca 5/16 – 18
Artículo MI #03477348
No. Fabricante MT4261243
Precio98.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Spiral Flute Tap - Serie 2089C , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento TiCN, Bisel de semi-fondo, 3 canales, Tamaño de rosca 5/16 – 18
Artículo MI #03477348
No. Fabricante MT4261243
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
Precio98.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3.543 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.4720 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16 – 18

Detalles

  • Bisel
    Semi-fondo
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    2089C
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3

Descripción general

Descripción del fabricante
61243 2089C HP DIN H3 5/16-18 TICN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo