Motion
MT3291221
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango de bola - Serie 5953T , Material de metal duro, 3/16 pulg. de diámetro de la fresadora, 1-1/8 pulg. de longitud de corte, 3/16 pulg. de diámetro del mango, 3 pulg. de longitud total
Artículo MI #03477434
No. Fabricante MT3291221
Precio47.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango de bola - Serie 5953T , Material de metal duro, 3/16 pulg. de diámetro de la fresadora, 1-1/8 pulg. de longitud de corte, 3/16 pulg. de diámetro del mango, 3 pulg. de longitud total
Artículo MI #03477434
No. Fabricante MT3291221

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio47.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    1-1/8 pulg.
  • Tipo de longitud
    Extralargo
  • Fresadora Diámetro  
    3/16 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/16 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro de la bola
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    ALTiN
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    5953T
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
91221 5953T CBD 4F BOLA 3/16 TIALN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo