Motion
MT5492074
Broca de longitud cónica - Serie 1362G , Material de cobalto, Tamaño de broca de 11.7 mm, Longitud de canal de 128 mm, Longitud total de 195 mm
Artículo MI #03477573
No. Fabricante MT5492074
Precio252.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud cónica - Serie 1362G , Material de cobalto, Tamaño de broca de 11.7 mm, Longitud de canal de 128 mm, Longitud total de 195 mm
Artículo MI #03477573
No. Fabricante MT5492074
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
Precio252.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    11.7 mm
  • Longitud del canal
    128 mm
  • Longitud total
    195 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M35
  • Canales parabólicos
    Sí
  • Ángulo de punto
    130 °
  • Serie
    1362G

Descripción general

Descripción del fabricante
92074 1362G COB PAR TPR 11.7MM TIN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo