Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-3/8 pulg.
- Rosca Longitud0.9400 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2 – 20
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoTiN
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales3
- Serie2090G
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH5