Motion
MT3594477
Macho de roscar de canal en espiral ShearTap to Serie 2091G , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de semi-fondo, 3 canales, tamaño de rosca 3/8 – 24
Artículo MI #03477609
No. Fabricante MT3594477
Precio50.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal en espiral ShearTap to Serie 2091G , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de semi-fondo, 3 canales, tamaño de rosca 3/8 – 24
Artículo MI #03477609
No. Fabricante MT3594477
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
Precio50.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-15/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.5510 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8 – 24

Detalles

  • Bisel
    Semi-fondo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    2091G
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H4

Descripción general

Descripción del fabricante
94477 2091G 3/8-24 H4 SPFL BTM TIN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo